Beli sound meter db di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Deskripsi:
    Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an an
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Resolution (dB): 0.1
  2. SUPCO Sound Level Meter
    Mulai

    Rp3.899.900

    SUPCO Sound Level Meter
    atribut:
    • UNSPSC: 60104808
    • Accuracy (dB): ±3 dB (30 to 60 dB), ±2 dB (60 to 120 dB)
    • Battery Type: (3) AAA
    • Brand: SUPCO
    • Calibration Certificate: No
    • Display: LCD
    • Frequency Range (kHz): 31.5 to 8
    • Frequency Weighting: A
    • Includes: Carry Strap; Hard Case; Manual
    • Microphone Type: Electret Condenser
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 40
    • Operating Temperature Range (°F): -32 to 104
    • Resolution (dB): 0.1
    • Response Time (ms): Analog 125; Digital 750
    • Standards: IEC651 Type 2 & ANSI S1.4 Type 2 Standards
    • dB Range (dB): 30 to 120
  3. Non Brand Sound Level Meter
    Mulai

    Rp2.199.900

    Non Brand Sound Level Meter
    atribut:
    • UNSPSC: 60104808
    • Batteries Included: Yes
    • Battery Size: 9V
    • Battery Voltage (V): 9V
    • Class: Type 2
    • Digital Display Screen Type: LCD
    • Frequency (Hz-kHz): 31.5 to 4
    • Instrument Type: Sound Level Meters
    • Max. Sound Level Measurement (dB): 130
    • Maximum Frequency (kHz): 10
    • Maximum Frequency Measurement (kHz): 4
    • Maximum Sound Level Measurement (dB): 130
    • Min. Sound Level Measurement (dB): 40
    • Minimum Frequency (Hz): 30
    • Minimum Frequency Measurement (Hz): 31.5
    • Minimum Sound Level Measurement (dB): 40
    • Sound Level Measurement (dB): 40 to 130
    • Sound Level Measurement Accuracy (dB): +/-3.5
    • Sound Level Measurement Resolution (dB): 0.1
  4. Insize Sound Level Meter Bluetooth (Alat Pengukur Suara)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Insize Sound Level Meter Bluetooth (Alat Pengukur Suara)
    Deskripsi:
    INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 merupakan meteran suara untuk uji standar perawatan mesin, kontrol kualitas suara, kesehatan, kantor keselamatan industri di berbagai lingkungan dengan rentang suara dari 35dB hingga 130dB. Dengan setelan bobot frekuensi yang berbeda, A dan C, anda bisa uji kebisingan dengan merespons tujuan pemantauan indera manusia atau alat berat.Desain ergonomis modern dengan layar LCD besar dari INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 memudahkan penggunaan dalam aplikasi apa pun. INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 dibuat sesuai standar IEC 61672-1:2013 Class 2 dengan akurasi ±1.5dB. Konektivitas Bluetooth memungkinkan pengguna untuk mentransfer dan berbagi data terukur ke ponsel pintar dan aplikasi ini tersedia di platform Android dan iOS.Diafragma mikrofon merespons perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh gelombang suara. Itulah sebabnya instrumen ini kadang-kadang disebut sebagai pengukur tingkat tekanan suara (SPL). Gerakan diafragma ini, yaitu deviasi tekanan suara (pascal Pa), diubah menjadi sinyal listrik (volt V). Saat menjelaskan suara dalam metrik tekanan suara, seperti Pascal, konversi logaritmik biasanya dapat diterapkan dan tingkat tekanan suara dinyatakan sebagai gantinya, dengan 0 dB SPL sama dengan 20 mikropaskal.
    atribut:
    • Reading (dB): 0.1
    • Size (dB): 35-130
    • Accuracy: IEC 61672-1:2013 Class 2
    • Dimensions (mm): 185×54×36
    • Display Update (time/s): 2
    • Frequency (Hz): 31.5 to 8K
    • Frequency Weighting: A and C
    • Microphone (inch): 1/2 electret condenser microphone
    • Operating Temperature and Humidity (°C): 0 to 40, 10%RH to 90%RH
    • Operating Temperature and Humidity (°F): 32 to 104, 10%RH to 90%RH
    • Order Code: 0010-A35
    • Power Supply (V): 9 battery
  5. Netgear Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch (Pembagi Jaringan)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Netgear Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch (Pembagi Jaringan)
    Deskripsi:
    8 port PoE+ dengan total anggaran daya 60W, dan termasuk NETGEAR FlexPoE sehingga dapat diupgrade hingga 90W atau bahkan 130W.
  6. KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. Shinwa Rules Digital Sound Level Meter
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Shinwa Rules Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Frequency Characteristics: A/C switching
    • Power: 9V dry battery
    • Frequency: (Response) 31.5Hz-8KHz
    • Main Part Dimension (mm): 185x63x35
    • Minimum: (Resolution) 0.1dB
    • Operating Temperature and Humidity Range: 0-40°C, 10-90%
    • Measuring Range: 30 dB to 70 dB, 60 dB to 100 dB, 90 dB to 130 dB
    • Precision: ± 1.5dB (94dB, at 1KHz)
    • Response Speed: FAST (125 ms), SLOW (1 s)
    • Storage Temperature/Humidity Range: -10 to 60°C, 10 to 75%
    • TRUSCO Number: 756-9751
  8. Custom Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Custom Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Measurement Range (dB): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
    • Frequency Range (Hz): 31.5 to 8000
    • Power Supply: AA battery x 6 (included) or AC adapter (sold separately)
  9. TESTO Sound Level Meter
    Mulai

    Rp11.999.900

    TESTO Sound Level Meter
    Deskripsi:
    The top-of-the-range testo 816-1 sound level meter complies with all requirements with regard to the execution of non-conform noise level measurements according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. This makes it suitable for carrying out noise level measurements in the workplace as well as in public places, industry and production.The testo 816-1 has all the features which its little brother, the testo 816, has but also comes with a built-in data logger that can save up to 31¿000 readings and dedicated PC software.The sound level meter for pros: measure, save, analyseThe testo 816-1 also comes with a practical all-in-one carry bag and a whole host of technical features and benefits designed to allow you to carry out professional noise level measurements as a part of health and safety inspections and immission controls. Benefits include being able to change the measuring rate from slow (one measurement per second) to fast (one measurement every 125 milliseconds) depending on the type of measurement, and being able to select between two frequency measurement types: the characteristic curve A corresponds to the way the human ear perceives sound pressure while the characteristic curve C measures the low frequency percentage of the noise.In addition, you can also use the optional sound calibrator and the screwdriver included in the scope of delivery to recalibrate your testo 816-1 sound level meter on site wherever you are.The sound level meter also has a backlit display for use in all lighting conditions.But that is by no means all: the testo 816-1 sound level meter has an internal data logger that can save up to 31¿000 measurements and comes with a USB cable which allows you to hook your meter up to a PC and transfer the data directly, and dedicated PC software designed to help you manage and analyse the data you have collected.Areas of use for the testo 816-1 sound level meterHealth and safety is a key issue in the workplace where noise levels are not allowed to exceed certain decibel limits. But high noise levels are just as much an issue in public places where environmental noise caused by traffic, industry and public events not only reaches levels which some residents find uncomfortable or annoying but which can also be harmful to their health.The testo 816-1 sound level meter is designed for checking and measuring noise levels in the workplace and in public places using selective or long-term measurements. Product Includes: testo 816-1 sound level meter, according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. Includes transport bag, wind protection, PC software (as a download) and USB connection cable, screwdriver for calibration, batteries and instruction manual.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): 0 to +40
    • Storage Temperature: -10 to +60 °C
  10. Benetech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp699.900

    Benetech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    This unit has been designed to meet the measurement requirement of noise engineers, noise quality control and health prevention in various environments, such as noise measurement in factory, office, traffic road, family and all other noise measurement applications.
    atribut:
    • Measurement Range (dBA): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
  11. Lutron Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Lutron Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Deskripsi:
    Mengukur tingkat kebisingan dengan akurasi tinggi dalam satuan desibel. Cocok untuk audit suara di industri, ruang publik, dan pengujian lingkungan.
  12. monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Noise Dose Meter
    atribut:
    • Accuracy: ±2dB(1kHz)
    • Frequency Characteristic: A characteristic
    • Material: ABS resin
    • Resolution: 0.1dB
    • Power Supply: 3 x AAA batteries
    • Frequency Range: 31.5Hz~8kHz
    • Measuring Level Range (dB): 30~130
    • Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 54×28×153
  13. FLUKE Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FLUKE Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Deskripsi:
    The Fluke 945 Sound Level Meter has been designed to meet the measurement requirements of safety Engineers, Health, Industrial safety offices and quality control in a wide variety of industrial environments. It offers two types of measurements: A weighting and C weighting. The A weighting is for general noise sound level and the C weighting is for measuring sound level of acoustic material control in various environments. The Fluke 945 conforms to the IEC651 Type 2, ANSI S1.4 Type 2, and JISC1502 requirements for Sound Level Meters. Applications: - Environmental Health and Safety testing and verification. - Sound testing for education environments. - Heavy and light industry sound testing. - Healthcare environment testing. - Safety testin.
    atribut:
    • Display: 0.1 dB steps on 4-digit LCD screen
    • Frequency Response: From 31.5 Hz to 8 kHz
    • Safety Standard: CE, designed to meet IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type 2
    • Microphone: 0.5-inch electric condenser microphone
    • Time Weighting: Fast slow
  14. Extech Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp4.299.900

    Extech Digital Sound Level Meter
    Deskripsi:
    40-130dB Meter featuring large LCD display with analog bargraphThe 407730 sound level meter measures from 40 to 130dB with an accuracy of 2dB. The digital display offers a 0.1dB resolution and features a fast responding analog bar graph. User can choose
    atribut:
    • Sound Range: 40 to 130dB
    • Basic Accuracy: 2dB
    • Condenser Microphone: 0.5inch (12.7mm)
    • Dimensions: 230x57x44mm
  15. Tenmars Sound Level Meter
    Mulai

    Rp5.299.900

    Tenmars Sound Level Meter
    Deskripsi:
    This unit conforms to the IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type2 for Sound Level Meters.
  16. Custom Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp1.799.900

    Custom Digital Sound Level Meter
    Deskripsi:
    Noise management at factories and construction sites, and other general noise checks
  17. Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Deskripsi:
    - High and Low measuring ranges- Data Hold and Max Hold functions- Back lit display to view in dimly lit area- Complete with microphone windscreen
  18. RION Sound Level Meter (Pengukur Tingkat Kebisingan)
    Mulai

    Rp91.999.900

    RION Sound Level Meter (Pengukur Tingkat Kebisingan)
    Deskripsi:
    Ultra compact and lightweight; fits into a pocket. Class 2, Wide linearity range; from 30 to 130 dB without range switching. Quick start up and easy operation to measure Lp, Leq, Lmax, LE and LCpeak. Frequency range: from 20 Hz to 8 kHz, Frequency weighting: A and C
  19. KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    atribut:
    • Power: 1x9V NEDA 1604 battery
    • Resolution: 0.1
    • Dimensions (mm): 248x65x45
  20. Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)
    Deskripsi:
    5 in 1 METERModel: LM-8102- Sound level meter: 30 to 130 dB, auto range.- Humidity: 10 to 95 %RH, Temp.. (oC/oF).- Anemometer: 0.4 to 30 m/s, Temp.. (oC/oF).- Light: 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,660 Ft-cd, auto range.- Type K Thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF.- Sound level meter meet IEC 61672 TYPE 2.- Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB.- 5 function, all in one.
Daftar Harga sound meter db Terbaru November 2026
Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)Rp5.699.900
SUPCO Sound Level MeterRp3.899.900
Non Brand Sound Level MeterRp2.199.900
Insize Sound Level Meter Bluetooth (Alat Pengukur Suara)Rp3.199.900
Netgear Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch (Pembagi Jaringan)Rp2.599.900
KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)Rp1.699.900
Shinwa Rules Digital Sound Level MeterRp2.299.900
Custom Digital Sound Level MeterRp10.999.900
TESTO Sound Level MeterRp11.999.900
Benetech Sound Level MeterRp699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)